{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | Černěné | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Hmotnost celkem | 76 g | |
| Označení výrobce | Zange mit halbrunden Backen 160mm | |
| Typ kleští | Ploché zaoblené kleště | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 48 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Barva | červená; Černá | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Výrobní proces | Kované |
| Katalogové číslo | 402 | |
| EAN / GTIN | 3148511750308 | |
| Číslo výrobce | 402 | |
| L-číslo | L60130 4394 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |