ZAP R13master S - platform ladder 5 trd.

Nr art.: 40099
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 1
Szerokość usztywnień poprzecznych 1,2 m
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 1,2 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 5
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,35 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,35 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Z poręczą tak
Nośność 150 kg
Masa 18 kg
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40099
EAN / GTIN 4003866400997
Numer producenta 40099
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Zwiększone bezpieczeństwo nawet w przypadku substancji oleistych lub nawet lodu podczas stosowania na zewnątrz.
  • Duży, ryflowany podest zapewniający bezpieczną i wygodną pracę.
  • Łatwe składanie do transportu i przechowywania.
  • Stopnie o głębokości 80 mm z okładziną i profilowaniem R13 oraz perforacjami do odprowadzania cieczy.
  • Poręcz wszechstronna.
  • Szeroka poprzeczka.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,35 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 1,2 m
  • Waga 18 kg
  • Materiał aluminium, naturalny
  • Wysokość podestu 1,35 m
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni 5
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 1200 mm