Beskrivelse:
Den universelle platformsstige til enhver robust anvendelse! Brug denne stige især som en tankningsstige til hurtig og sikker tankning.
Øget sikkerhed selv ved olieholdige stoffer eller endda is, når den anvendes udendørs.
Stor, rillet platform til sikkert og behageligt arbejde.
Let at folde sammen til transport og opbevaring.
80 mm dybe trin med R13-belægning og profilering samt perforering til afløb af væsker.
Håndliste hele vejen rundt.
Bred tværstang.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,35 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstykke 1,2 m
Vægt 18 kg
Materiale aluminium, naturlig
Platformshøjde 1,35 m
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 5
Dybde af trin 80 mm
nederste, ydre bredde 1200 mm