Omschrijving:
Voor een stevige aanbrenging van de tankkoppeling onder de vleugel, biedt onze ladder twee afneembare voorzieningen aan de kokers van de ladder.
De dwarsbalk aan het ondersteunende deel van de ladder zorgt voor standveiligheid. Deze is optioneel ook in andere breedtes verkrijgbaar.
Het royale platform (500x450 mm) bestaande uit een stalen rooster met antislip-klasse R13 zorgt ook met de vloeistof doorlatende uitvoering voor optimale standveiligheid.
80 mm diepe sporten met R13-bekleding en profilering, evenals perforatie zodat vloeistof kan weglopen.
Twee rolwielen aan het opklimgedeelte zorgen dat de ladder gemakkelijk verplaatsbaar is. De rolwielen kunnen ook aan het ondersteunende gedeelte worden bevestigd.
Kenmerk:
Werkhoogte 3.35 m
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Gewicht 18 kg
Materiaal Aluminium
Platformhoogte 1.35 m
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Aantal treden 5
Diepte treden 80 mm
Buitenmaat 1200 mm