PFERD TOOLS Urządzenie do usuwania rdzy z igłami, z uchwytem w kształcie pięści, 28 igieł

Nr art.: 4007220737569
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220737569
EAN / GTIN 4007220737569
Numer producenta 80600320
Numer L L51700 102821
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • Uchwyt pistoletowy

Opis:

  • Sprężona powietrzna szlifierka igłowa z uchwytem ma przedni wylot powietrza.
  • Urządzenia do usuwania rdzy za pomocą igieł na bazie sprężonego powietrza stanowią idealne rozwiązanie do dokładnego usuwania rdzy, zgorzeliny, brudu, luźnej farby i resztek betonu z powierzchni metalowych oraz innych wytrzymałych powierzchni.
  • Typowe obszary zastosowań obejmują obróbkę metali i renowację, prace związane z betonem, a także przygotowanie powierzchni do lakierowania i powlekania.
  • Urządzenia do usuwania rdzy za pomocą sprężonego powietrza są stosowane przede wszystkim do usuwania rdzy ze statków, maszyn rolniczych lub sprzętu budowlanego.
  • Sprężone powietrze z igłą doskonale sprawdza się również podczas czyszczenia mieszalników lub usuwania rdzy z trudno dostępnych miejsc.
  • Odrdzewiacz igłowy z wygodnym uchwytem pistoletowym usuwa rdzę, zgorzel, farbę, brud i resztki betonu z powierzchni metalowych i innych.
  • Napęd ten nadaje się szczególnie do powłok i masywnych elementów metalowych, ponieważ gwałtowne ruchy igły są dostosowane do wytrzymałych materiałów.
  • Napęd jest wyposażony w uchwyt igły.
  • Wąż doprowadzający powietrze o długości 1,5 m z gwintowanym przyłączem 1/4″ (zewnętrzny) i nasadką gwintowaną (STGI), zestaw igieł zamiennych ENS-PN 28 P-140 mm.

Cecha szcz.:

  • Wersja: Uchwyt pistoletowy
  • Szerokość w metrach: 56 mm
  • Zużycie powietrza na biegu jałowym: 0,14 m³/min
  • Zużycie powietrza przy obciążeniu: 0,14 m³/min
  • Długość w systemie metrycznym: 290 mm
  • Liczba kropli oleju [min]: 5 kropla
  • Masa netto: 3,05 kg
  • Wylot powietrza wywiewanego: z przodu
  • Wysokość: 165 mm

Zaleta:

  • Odkwaszacz do igieł pasujący do zestawu zawierającego 28 igieł.
  • Niski poziom wibracji.
  • Idealny do trudno dostępnych miejsc lub niewielkich powierzchni.

W dostawie:

  • Zawiera zestaw 28 igieł.

Wskazówka:

  • Napęd należy eksploatować przy zachowaniu zalecanej liczby kropli oleju, aby zapobiec przedwczesnej awarii.
  • Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie młotów pneumatycznych, wymagane jest stosowanie stalowych tulei.