• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Nadelentroster mit Faustgriff 28 Nadeln

Artikel-Nr.: 4007220737569
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220737569
EAN / GTIN 4007220737569
Herstellernummer 80600320
L-Nummer L51700 102821
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Pistolengriff

Beschreibung:

  • Der Druckluft-Nadelentroster mit Faustgriff verfügt über eine Abluftführung vorne.
  • Druckluft-Nadelentroster sind die ideale Lösung für das gründliche Entfernen von Rost, Zunder, Schmutz, loser Farbe und Betonresten auf Metall- und anderen robusten Oberflächen.
  • Typische Einsatzbereiche reichen von der Metallbearbeitung und Sanierung über Betonarbeiten bis hin zur Vorbereitung von Lackierungen und Beschichtungen.
  • Besonders werden Druckluft-Nadelentroster beim Entrosten von Schiffen, landwirtschaftlichen Maschinen oder Baugeräten verwendet.
  • Auch beim Reinigen von Mischern oder beim Entrosten schwer zugänglicher Stellen spielen Druckluft-Nadelentroster ihre Stärken aus.
  • Der Nadelentroster mit komfortablem Pistolengriff entfernt Rost, Zunder, Farbe, Schmutz und Betonreste auf Metall- und anderen Oberflächen.
  • Der Antrieb eignet sich besonders für Beschichtungen und massive Metallteile, da die schlagartigen Nadelbewegungen auf robuste Materialien ausgelegt sind.
  • Der Antrieb verfügt über eine Nadelaufnahme.
  • 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Ersatznadelset ENS-PN 28 P-140 mm.

Merkmal:

  • Ausführung: Pistolengriff
  • Breite metrisch: 56 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.14 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.14 m³/min
  • Länge metrisch: 290 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 3.05 kg
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 165 mm

Vorteil:

  • Passender Nadelentroster für das Nadelset mit 28 Nadeln.
  • Niedriger Vibrationspegel.
  • Ideal für schwer zugängliche Stellen oder kleine Flächen.

Lieferumfang:

  • Beinhaltet ein Nadelset mit 28 Nadeln.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
  • Für den sicheren Einsatz von Drucklufthämmern ist die Verwendung von Stahltüllen vorgeschrieben.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb