PFERD TOOLS Pistola de agujas con mango de agarre envolvente y 28 agujas

Número de artículo: 4007220737569
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220737569
EAN / GTIN 4007220737569
Número del fabricante 80600320
Número L L51700 102821
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • Mango de pistola

Descripción:

  • La pistola de agujas de aire comprimido con mango de agarre envolvente dispone de una salida de aire delante.
  • Las pistolas de agujas neumáticas son la solución ideal para eliminar a fondo óxido, cascarilla, suciedad, pintura suelta y restos de hormigón en metales y otras superficies robustas.
  • Los ámbitos de aplicación típicos abarcan desde el mecanizado de metales y el saneamiento, pasando por los trabajos en hormigón, hasta la preparación de pinturas y recubrimientos.
  • Las pistolas de agujas neumáticas se utilizan especialmente para eliminar el óxido en barcos, máquinas agrícolas o herramientas de construcción.
  • También juegan un papel determinante en la limpieza de mezcladores o la eliminación de óxido en lugares de difícil acceso.
  • La pistola de agujas con un mango cómodo elimina óxido, cascarilla, pintura, suciedad y restos de hormigón en metales y otras superficies.
  • La máquina resulta especialmente adecuada para recubrimientos y piezas de metal macizas, ya que los movimientos bruscos de las agujas se han diseñado para materiales robustos.
  • La máquina dispone de un alojamiento para agujas.
  • Manguera de alimentación de 1,5 m con rosca 1/4″ y boquilla de enchufe con rosca (STGI), juego de agujas de repuesto ENS-PN 28 P-140 mm.

Característica:

  • Ejecución: Mango de pistola
  • Ancho, unid. métrica: 56 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.14 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.14 m³/min
  • Longitud, unid. métrica: 290 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 5 gotas
  • Peso neto: 3.05 kg
  • Salida de aire: delantera
  • Altura: 165 mm

Ventaja:

  • Pistola de agujas compatible con el juego de 28 agujas.
  • Nivel de vibraciones bajo.
  • Ideal para lugares de difícil acceso o superficies pequeñas.

Volumen de suministro:

  • Incluye un juego con 28 agujas.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.
  • Para utilizar con seguridad los martillos neumáticos, es necesario utilizar boquillas de acero.