{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 265 mm | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Liczba rzędów pokrycia | 1 | |
| Grubość włosia | 0,3 mm | |
| Materiał pokrycia | mosiądz | |
| Rodzaj materiału pokrycia | wersja gładka | |
| Szeroki brzeg | 25 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Ręcznie | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka druciana |
| Numer artykułu | 4007220572672 | |
| EAN / GTIN | 4007220572672 | |
| Numer producenta | 43662002 | |
| Numer L | L51510 446 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |