Ročna ščetka ukrivljena HBG 1 vrsta medeninaste žice-Ø0,30 (10)

Št. art.: 4007220572672
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220572672
EAN/GTIN 4007220572672
Številka proizvajalca 43662002
L-število L51510 446
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

PFERD TOOLS ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Idealno za čiščenje težko dostopnih predelov, kot so koti, vogali in cevi. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. PFERD TOOLS uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.

Lastnosti:

  • Število, vrstice: 1
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 265 mm

Prednosti:

  • Deluje brez isker.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; odstranite oksidne plasti
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Medenina
    • Baker
    • Neželezne kovine trde
    • Druge neželezne kovine
    • Mehki les
    • les