{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 265 mm | |
| Materiál základní těleso | plast | |
| Počet řad obložení | 1 | |
| Pevnost štětin | 0,3 mm | |
| Materiál lemování | mosaz | |
| Provedení materiálu ucpávky | hladké | |
| Široký lem | 25 mm | |
| Druh použití | Poháněno ručně | |
| Typické použití | Čištění | |
| Druh produktu | Drátěný kartáč |
| Katalogové číslo | 4007220572672 | |
| EAN / GTIN | 4007220572672 | |
| Číslo výrobce | 43662002 | |
| L-číslo | L51510 446 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |