PFERD TOOLS Belt grinder handpiece BHA 7 G22 oVA

Nr art.: 4007220533529
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta BHA 10 G28 oVA; BHA 4 G16 oVA; BHA 7 G22 oVA
Min. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 17 100 min-1
Min. prędkość taśmy 13,3 m/min
Prędkość taśmy maks. 20,6 m/min
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Długość całkowita 300 mm
Szerokość łącznie 45 mm
Wysokość całkowita 75 mm
Masa całkowita 0,766 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220533529
EAN / GTIN 4007220533529
Numer producenta 86400002
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Belt grinder handpiece with belt grinder attachment and G22/diameter 22 mm sliding coupling, suitable for BW 7 DIN 10/G22, BW 7 DIN 10/G22 2 m, BW 7 DIN 10/G22 oHA, BW 7 DIN 10/G22 oHA 2 m.
  • Belt grinder attachment without attachment arm.
  • Belt grinder attachment holder suitable for belt grinder attachment arm BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 and BSVA 18/23 x 520.
  • 2 keys (1x SKS SW 3 mm and 1x SKS SW 4 mm), 1 protective cover.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: BHA 7 G22 OVA
  • Max. RPM: 17100 RPM
  • Rotational speed range, from: 11000 RPM
  • Rotational speed range, to: 17100 RPM
  • Belt speed, from: 13.3 m/s
  • Belt speed, to: 20.6 m/s
  • Transmission ratio: 1:1
  • Width, metric: 45 mm
  • Suitable belt length: 520, 610
  • Handpiece-side coupling G: 22
  • Length, metric: 300 mm
  • Net weight: 0.766 kg
  • Height: 75 mm

Zaleta:

  • The belt grinder attachment can be pivoted on the drive system.
  • *The BSAD 41/36 x 610 belt grinding adapter achieves a belt length of 610 mm.
  • Can be connected to all flexible shafts with G22 sliding coupling.