Pásová bruska PFERD TOOLS BHA 7 G22 OVA

Artiklové číslo: 4007220533529
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce BHA 10 G28 oVA; BHA 4 G16 oVA; BHA 7 G22 oVA
Otáčky min. 11 000 min-1
Otáčky max. 17 100 min-1
Rychlost pásu min. 13,3 m/min
Rychlost pásu max. 20,6 m/min
Druh produktu Pásová bruska
Celková délka 300 mm
Šířka celkem 45 mm
Výška celková 75 mm
Hmotnost celkem 0,766 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220533529
EAN / GTIN 4007220533529
Číslo výrobce 86400002
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Brusný násadec s páskovým brusným nástavcem a kluznou spojkou G22/Ø 22 mm, vhodný pro BW 7 DIN 2/G22, BW 7 DIN 10/G22 10 m , BW 7 DIN 2/G22 OHA, BW 7 DIN 10/G22 OHA 10 m..
  • Nástavec pro broušení pásu bez upevňovacím ramenem.
  • Držák brusného nástavce pro pásové broušení vhodný pro rameno BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 a BSVA 18/23 x 520.
  • Jeden klíč, každý 1x SKS SW 2,5 mm a 1x SKS SW 4 mm, 1 ochranný kryt.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 17100 RPM
  • Rozsah otáček, od: 11000 RPM
  • Rozsah rychlosti, do: 17100 RPM
  • rychlost pásu, od: 13,3 m /s.
  • rychlost pásu, to: 20,6 m /s.
  • převodový poměr: 1:1
  • Metrický šířka: 45 mm
  • Použitelná šířka pásma: 520, 610
  • Spojka G na straně rukojeti: 22
  • Metrika délky: 300 mm
  • Čistá hmotnost: 0 766 kg
  • Výška: 75 mm

Výhoda:

  • Brusný nástavec pásu lze na hnacím stroji otáčet.
  • *S adaptérem pro pásovou brusku BSAD 41/36 x 610 lze dosáhnout délky pásu 610 mm.
  • Lze připojit ke všem ohybovým hřídelím s kluzným připojením G22.