• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Bandschleifhandstück BHA 7 G22 oVA

Artikel-Nr.: 4007220533529
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BHA 10 G28 oVA; BHA 4 G16 oVA; BHA 7 G22 oVA
Drehzahl min. 11.000 min-1
Drehzahl max. 17.100 min-1
Bandgeschwindigkeit min. 13,3 m/min
Bandgeschwindigkeit max. 20,6 m/min
Produktart Bandschleifer
Länge gesamt 300 mm
Breite gesamt 45 mm
Höhe gesamt 75 mm
Gewicht gesamt 0,766 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220533529
EAN / GTIN 4007220533529
Herstellernummer 86400002
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bandschleifhandstück mit Bandschleifvorsatz und Gleitkupplung G22/Ø 22 mm, passend für BW 7 DIN 10/G22, BW 7 DIN 10/G22 2 m, BW 7 DIN 10/G22 oHA, BW 7 DIN 10/G22 oHA 2 m.
  • Bandschleifvorsatz ohne Vorsatzarm.
  • Bandschleifvorsatzhalter geeignet für Bandschleifvorsatzarm BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 und BSVA 18/23 x 520.
  • 2 Spannschlüssel (1x SKS SW 3 mm und 1x SKS SW 4 mm), 1 Schutzdeckel.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: BHA 7 G22 OVA
  • Max. RPM: 17100 RPM
  • Drehzahlbereich, von: 11000 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 17100 RPM
  • Bandgeschwindigkeit, von: 13.3 m/s
  • Bandgeschwindigkeit, bis: 20.6 m/s
  • Übersetzungsverhältnis: 1:1
  • Breite metrisch: 45 mm
  • Einsetzbare Bandlänge: 520, 610
  • Handstückseitige Kupplung G: 22
  • Länge metrisch: 300 mm
  • Nettogewicht: 0.766 kg
  • Höhe: 75 mm

Vorteil:

  • Der Bandschleifvorsatz ist auf der Antriebsmaschine schwenkbar.
  • *Mit dem Bandschleifadapter BSAD 41/36 x 610 wird eine Bandlänge von 610 mm erreicht.
  • Anschließbar an alle Biegwellen mit Gleitanschluss G22.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb