PFERD TOOLS Uchwyt narzędziowy BO SPG6 10 M10

Nr art.: 4007220442012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria BO SPG6
Oznaczenie producenta Werkzeughalter BO SPG6 10 M10
Rodzaj produktu Moduły narzędziowe
Możliwość użycia do Stoły warsztatowe
Do uchwytów narzędziowych typu 0
Szerokość 10 mm
Materiał drewno

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220442012
EAN / GTIN 4007220442012
Numer producenta 80810013
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy BO SPG6 10 M10 w zestawie
  • Nakrętka sześciokątna.

Cecha szcz.:

  • Masa netto: 0 067 kg

Zaleta:

  • Uchwyt narzędziowy do wszystkich napędów z SPG6.