• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Werkzeughalter BO SPG6 10 M10

Artikel-Nr.: 4007220442012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BO SPG6
Herstellerbezeichnung Werkzeughalter BO SPG6 10 M10
Produktart Werkzeugträger
geeignet für Werkbänke
für Werkzeugschäfte 0
Breite 10 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220442012
EAN / GTIN 4007220442012
Herstellernummer 80810013
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeughalter BO SPG6 10 M10 inkl.
  • Sechskantmutter.

Merkmal:

  • Nettogewicht: 0.067 kg

Vorteil:

  • Werkzeughalter für alle Antriebe mit SPG6.