PFERD TOOLS Suport pentru scule BO SPG6 10 M10

Cod articol.: 4007220442012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BO SPG6
Denumirea producătorului Werkzeughalter BO SPG6 10 M10
Tip produs Suporturi de scule
Recomandat pentru Bancuri de lucru
Pentru cozile sculelor 0
Lăţime 10 mm
Material Beton

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220442012
EAN / GTIN 4007220442012
Număr producător 80810013
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Suport pentru scule BO SPG6 10 M10 incl.
  • Piuliță hexagonală.

Caracteristică:

  • Greutate netă: 0.067kg

Avantaj:

  • Suport pentru scule pentru toate acționările cu SPG6.