{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Classic Line | |
| Herstellerbezeichnung | 4122 SK | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Anzahl | 2 | |
| Beschreibung Form | rund | |
| Hiebart | Spiralhieb | |
| geeignet für Kettenteilung | 3/8 Zoll | |
| geeignet für Durchmesser Kettensägefeilen | 5,16 mm | |
| Produktart | Kettensägenfeile | |
| Härte HRC max. | 38 | |
| geeignet für Material | Stahl | |
| Durchmesser | 5,16 mm | |
| Länge ohne Angel | 200 mm | |
| Stiel / Griff | kein Griff / Stiel vorhanden |
| Artikelnummer | 4007220389812 | |
| EAN / GTIN | 4007220389812 | |
| Herstellernummer | 18600757 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |