PFERD TOOLS Pilník na řetězy kulatý Ø 5,16x200mm Classic Line v plastovém obalu po 2 ks

Artiklové číslo: 4007220389812
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 kusy
  • K objednání po násobcích: 40 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada Classic Line
Označení výrobce 4122 SK
Obal plastový kufr
Počet 2
Popis – formulář kulatý
Typ úderu Spirálový sek
Vhodné pro rozteč řetězu 3/8 palec
Vhodné pro průměr pilníku na řetězové pily 5,16 mm
Druh produktu Pilník na řetězové pily
Tvrdost HRC max. 38
Pro materiál ocel
Průměr 5,16 mm
Délka bez stopky 200 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220389812
EAN / GTIN 4007220389812
Číslo výrobce 18600757
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Pilové pilníky od společnosti PFERD TOOLS se používají po celém světě k ostření řetězových pil.
  • Mohou být použity jednotlivě s rukojetí nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů.
  • Dvě kulaté pilníky řady Classic Line se spirálovým řezem v prodejním plastovém obalu, který chrání před nečistotami a poškozením.
  • Kulaté pilníky pro ruční ostření pilových řetězů s přesným spirálovým řezáním pro extrémní ostrost a obzvláště dlouhou životnost nástroje.
  • Zostřit zuby rychle a bez bodování.
  • Umožňuje hospodárné ostření bez tepelného namáhání v důsledku tření, které je jemnější než mechanická oprava.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 4122 SK
  • Rozteč řetězu: 3/8
  • Tvar: Kulatý
  • Úder: Klasická linka
  • Metrika délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 5,16 mm

Výhoda:

  • Díky překrývajícímu se otvoru na zadní straně se pilníky nemohou nechtěně vysypat z obalu.
  • Optimální kombinace životnosti nástroje a odstranění materiálu, agresivní podání pro rychlé ostření.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Jedna balicí jednotka obsahuje dvacet plastových obalů, z nichž každý obsahuje dva pilníky.

Poznámka:

  • Vždy dodržujte aktuální poznámky a doporučení výrobců zařízení a pilových řetězů.

Ze stejné série "Classic Line" Zobrazit všechny