{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Classic Line | |
| Denominación del fabricante | 4122 SK | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Cantidad | 2 | |
| Descripción de la forma | redondo | |
| Tipo de corte | Corte helicoidal | |
| Para división de cadena | 3/8 pul | |
| Para diámetro de limas para afilar sierras de cadena | 5,16 mm | |
| Tipo de producto | Limas para afilar sierras de cadenas | |
| Dureza HRC máx. | 38 | |
| Para material | Acero | |
| Diámetro | 5,16 mm | |
| Longitud sin cola | 200 mm | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 4007220389812 | |
| EAN / GTIN | 4007220389812 | |
| Número del fabricante | 18600757 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |