PFERD TOOLS Precyzyjny pilnik karbowany typu 708 P, 190 mm, szwajcarskie nacięcia, 0, gruby

Nr art.: 4007220346358
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy półokrągły
Rodzaj nacięcia Nacięcie tarnikowe
Nacięcie typu szwajcarskiego 0
Stopień rozdrobnienia Zgrubne
Okładzina jednostronne
Rodzaj produktu Precyzyjny pilnik do rowków
Do materiału drewno
Szerokość 9,3 mm
Wysokość 3,8 mm
Długość bez trzonu 190 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220346358
EAN / GTIN 4007220346358
Numer producenta 12457890
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do zgrubnego szlifowania.
  • Tarka ząbkowana o długości 190 mm z precyzyjnym szwajcarskim ostrzem.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 708P
  • Szerokość w metrach: 9,3 mm
  • nacięcie: 0
  • Długość w systemie metrycznym: 190 mm
  • Wysokość: 3,8 mm

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Drewno