• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Präzisions-Riffelraspel Typ 708 P 190mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220346358
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Beschreibung Form halbrund
Hiebart Raspelhieb
Schweizer Hieb 0
Feinheitsgrad grob
Belegung einseitig
Produktart Präzisions-Riffelfeile
geeignet für Material Holz
Breite 9,3 mm
Höhe 3,8 mm
Länge ohne Angel 190 mm
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220346358
EAN / GTIN 4007220346358
Herstellernummer 12457890
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe Raspelarbeiten geeignet.
  • Riffelraspel der Länge 190 mm mit präzisem Schweizer Raspelhieb.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 708P
  • Breite metrisch: 9.3 mm
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 190 mm
  • Höhe: 3.8 mm

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Holz