{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma | semicircular | |
| Tipo de corte | Raspado | |
| Corte suizo | 0 | |
| Grado de finura | Basto/a | |
| Ocupación | de un lado | |
| Tipo de producto | Lima de codillo de precisión | |
| Para material | Madera | |
| Anchura | 9,3 mm | |
| Altura | 3,8 mm | |
| Longitud sin cola | 190 mm | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 4007220346358 | |
| EAN / GTIN | 4007220346358 | |
| Número del fabricante | 12457890 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |