PFERD TOOLS Přesné rýhované rašple typ 708 P 190 mm, švýcarský sek 0, hrubé

Artiklové číslo: 4007220346358
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Popis – formulář půlkulatý
Typ úderu Rašplový sek
Schweizer ráz 0
Stupeň jemnosti Hrubé
Osazení jednostranná
Druh produktu Přesný tvarový pilník
Pro materiál dřevo
Šířka 9,3 mm
Výška 3,8 mm
Délka bez stopky 190 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220346358
EAN / GTIN 4007220346358
Číslo výrobce 12457890
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro hrubé hoblovací práce.
  • Rýhovaná rašple o délce 190 mm s přesným švýcarským řezem.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 708P
  • Metrický šířka: 9,3 mm
  • Úder: 0
  • Metrika délky: 190 mm
  • Výška: 3,8 mm

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dřevo