PFERD TOOLS Szlifierka prądu stałego EGER 8/280, 230 V, 28 000 obr./min, 750 W

Nr art.: 4007220232125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Portugalia
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 750 W
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Seria EGER
Oznaczenie producenta EGER 8/280; EGER 8/90
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 6 mm
Min. prędkość obrotowa 8 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 28 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Moc przekazywana 410 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; bezstopniowa regulacja liczby skoków; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 410 mm
Szerokość łącznie 77 mm
Wysokość całkowita 77 mm
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220232125
EAN / GTIN 4007220232125
Numer producenta 83108280
Numer L L51050 1529
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Napędy elektryczne to „uniwersalne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu”.
  • W stosunku do swoich rozmiarów i wagi charakteryzują się wysoką wydajnością.
  • Są one szczególnie odpowiednie do stosowania z narzędziami szlifierskimi, które wymagają stałej prędkości obrotowej.
  • Napędy elektryczne można stosować niemal wszędzie.
  • Znajdują zastosowanie w wielu branżach w ramach różnych procesów.
  • Bezstopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej pozwala na stosowanie najróżniejszych narzędzi w jednym napędzie narzędziowym.
  • Napęd elektryczny posiada płynną regulację prędkości obrotowej.
  • Przełącznik włączania/wyłączania można zablokować.
  • Napęd zasilany napięciem 230 V.
  • Kabel zasilający o długości 4 m z wtyczką, tulejka zaciskowa 6 mm (grupa tulei zaciskowych 22), 2 klucze do tulei zaciskowych (1x EM SW 13 mm, 1x EM SW 17 mm).
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY zaleca ten napęd do długotrwałej pracy bez zmęczenia.

Cecha szcz.:

  • Pobór mocy: 750 watów
  • Moc wyjściowa: 410 watów
  • Zakres prędkości obrotowej, od: 8500 (obr./min)
  • Zakres prędkości obrotowej, do: 28000 (obr./min)
  • Grupa tulei zaciskowych: 22
  • Napięcie, od: 230 V
  • Szerokość w metrach: 77 mm
  • Zawiera Średnica tulejki zaciskowej [mm]: 6 mm
  • Długość w systemie metrycznym: 410 mm
  • Masa netto: 1,8 kg
  • Typ wtyczki: Wtyczka konturowa
  • Wysokość: 77 mm

Zaleta:

  • Płynna regulacja prędkości obrotowej pozwala na stosowanie najróżniejszych narzędzi w jednym napędzie narzędziowym.
  • Elektronika cyfrowa pozwala na utrzymanie stałej prędkości obrotowej.
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
  • Płynny rozruch zapewniający ochronę osób, narzędzi i napędu.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Przeznaczone na rynki europejskie.

Wskazówka:

  • Silnik uniwersalny do prądu przemiennego jednofazowego.