Elektrisk lige slibemaskine EGER 8/280 230 Volt 28.000 omdrejninger pr. minut/750 Watt

Art.-nr.: 4007220232125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Ligesliber
Nominel spænding 230 V

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220232125
EAN/GTIN 4007220232125
Producentnummer 83108280
L-nummer L51050 1529
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Elektriske drev er ″universelle all-roundere″. De tilbyder høj ydeevne med hensyn til størrelse og vægt. De er særligt velegnede til indsats med slibeværktøjer, der kræver en konstant omdrejningstal. Elektriske drev kan bruges næsten overalt. De anvendes i mange brancher i forskellige processer. Den kontinuerligt variable elektroniske hastighedskontrol muliggør indsats af forskellige værktøjer på et enkelt værktøjsdrev. Det elektriske drev har en trinløs hastighedsregulering. Tænd/sluk-kontakten kan låses. 4 m netledning, spændetang 6 mm, 2 skruenøgler. Kør med 230 V og EU-stik.

Egenskab:

  • Effektforbrug: 750 watt
  • Afgivet effekt: 410 watt
  • Hastighedsområde, fra: 8500 RPM
  • Hastighedsområde, op til: 28000 RPM
  • Spændetang: 22
  • Spænding, fra: 230 volt
  • Breddemål: 77 mm
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
  • Længde metrisk: 410 mm
  • Nettovægt: 1,8 kg
  • Højde: 77 mm

Fordel:

  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Kontinuerlig hastighedskontrol muliggør indsats af forskellige værktøjer på et enkelt værktøjsdrev.
  • Den digitale elektronik giver mulighed for et konstant hold af sættet omdrejningstal.
  • Overbelastningsbeskyttelse.
  • Skånsom opstart for at beskytte mennesker, værktøj og drev.

Bemærk:

  • Universalmotor til 1-faset vekselstrøm.