{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Nizozemí; Německo; Portugalsko; Rakousko; Španělsko | |
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 750 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz | |
| Řada | EGER | |
| Označení výrobce | EGER 8/280; EGER 8/90 | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr upínacích kleštin | 6 mm | |
| Otáčky min. | 8 500 min-1 | |
| Otáčky max. | 28 000 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Odevzdaný výkon | 410 W | |
| Zvláštní znaky | Elektronická předvolba otáček; ochrana proti přetížení; plynulá regulace zdvihů; pozvolný rozběh | |
| Druh produktu | přímá bruska | |
| Celková délka | 410 mm | |
| Šířka celkem | 77 mm | |
| Výška celková | 77 mm | |
| Hmotnost celkem | 1,8 kg |
| Katalogové číslo | 4007220232125 | |
| EAN / GTIN | 4007220232125 | |
| Číslo výrobce | 83108280 | |
| L-číslo | L51050 1529 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |