PFERD TOOLS Grinding wheel dresser dia. 12x39 mm length 435 mm for profiling and dressing

Nr art.: 4007220138700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Sharpening tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220138700
EAN / GTIN 4007220138700
Numer producenta 33300001
Numer L L51090 634
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • Grinding wheel dresser

Opis:

  • Ideal accessory for PFERD TOOLS bench grinding wheels if the grinding disc has become clogged or the shape of the grinding disc has changed.
  • The dressing roller is made from steel discs with U-shaped teeth.
  • The curved washers between the tooth discs gives the tooth roller strength and stability.
  • For high peripheral speeds, the dresser has an axle with integrated grease fitting, which ensures a long tool life.

Cecha szcz.:

  • Version: Grinding wheel dresser
  • Width, max.: 63 mm
  • Width, metric: 39 mm
  • Dia. max.: 500 mm
  • Dia. external, metric: 55 mm
  • Diam-roll, metric: 55 mm
  • Length, total: 435 mm

Zastosowanie:

  • Applications: Cleaning; Sharpening
  • Drive types: Manual application

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Abrasive materials
    • Other
    • Materials that can be worked: Abrasive materials; Other