Köszörűkorong lehúzó Ø 12x39 mm hossz 435 mm profilozáshoz és dörzsöléshez

Cikkszám: 4007220138700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Élező szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220138700
EAN / GTIN 4007220138700
Gyártó száma 33300001
L-szám L51090 634

Leírás

Kivitel:

  • Csiszolókerék komód

Leírás:

Ideális tartozék a Köszörűkorong lehúzó, ha a csiszolótárcsa eltömődött vagy a csiszolótárcsa alakja megváltozott. A köszörűhenger U alakú fogakkal ellátott, edzett acélkorongokból áll. A fogazott tárcsák közötti hullámos támasztótárcsák biztosítják a görgő stabilitását és szilárdságát. A nagy kerületi sebességekhez az igazítógép tengelye beépített kenőbimbóval rendelkezik, amely hosszú élettartamot garantál.

Jellemző:

  • Kivitel: Csiszolókerék komód
  • Szélesség, max.: 63 mm
  • Metrikus szélesség: 39 mm
  • Ø max.: 500 mm
  • Ø külső metrikus: 55 mm
  • Ø tekercs metrikus: 25 mm
  • Hossz, teljes: 435 mm

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; élezze meg
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Koptató anyagok
    • Egyéb

Megfelelő termékek

Tartozékok