Brusný kotouč Ø 12x39 mm délka 435 mm pro profilování a stahování

Artiklové číslo: 4007220138700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Průměr válečku 25 mm
Šířka válečku 39 mm
Průměr 12 mm
Médium orovnávače Ocelové kolečko
Materiál, rukojeť dřevo
Druh produktu Orovnávací přístroj
Délka 435 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220138700
EAN / GTIN 4007220138700
Číslo výrobce 33300001
L-číslo L51090 634
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Brusný kolový prádelník

Popis:

Ideální příslušenství pro brusné kotouče KOŇOVITÝCH, když je brusný kotouč ucpaný nebo se změnil typ of the brusný kotouč. Váleček se skládá z tvrzených ocelových kotoučů se zuby ve tvaru písmene U. Ozubené opěrné kotouče mezi ozubenými kotouči zajišťují stabilitu a pevnost ozubeného válečku. Pro vysoké obvodové rychlosti má komoda nápravu s integrovanou maznice, která zaručuje dlouhou životnost.

Charakteristika:

  • Provedení: Brusný kolový prádelník
  • Šířka, max.: 63 mm
  • Metrika šířky: 39 mm
  • Ø max.: 500 mm
  • Ø vnější metrika: 55 mm
  • Metrický průměr válce: 25 mm
  • Délka, celkem: 435 mm

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyčistěte; zostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Jiné