• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Schleifscheibenabrichter Ø 12x39 mm Länge 435 mm zum Profilieren und Abziehen

Artikel-Nr.: 4007220138700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Durchmesser Rolle 25 mm
Breite Rolle 39 mm
Durchmesser 12 mm
Abrichtmedium Stahl-Rolle
Material, Griff Holz
Produktart Abrichtgerät
Länge 435 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220138700
EAN / GTIN 4007220138700
Herstellernummer 33300001
L-Nummer L51090 634
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schleifscheibenabrichter

Beschreibung:

  • Ideales Zubehör für PFERD TOOLS Schleifbockscheiben, wenn sich die Schleifscheibe zugesetzt oder sich die Form der Schleifscheibe verändert hat.
  • Die Abrichtrolle besteht aus gehärteten Stahlscheiben mit U-förmigen Zähnen.
  • Durch die gewellten Stützscheiben zwischen den Zahnscheiben erhält die Zahnrolle Stabilität und Festigkeit.
  • Für hohe Umfangsgeschwindigkeiten hat der Abrichter eine Achse mit integriertem Schmiernippel, um eine lange Standzeit zu garantieren.

Merkmal:

  • Ausführung: Schleifscheibenabrichter
  • Breite, max.: 63 mm
  • Breite metrisch: 39 mm
  • Ø max.: 500 mm
  • ø Außen metrisch: 55 mm
  • ø Rolle metrisch: 55 mm
  • Länge, Gesamt: 435 mm

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Sonstiges