PFERD TOOLS Frez precyzyjny HSS Ø 5 mm, Ø chwytu 3 mm, SP uniwersalny precyzyjny

Nr art.: 4007220058367
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się
Średnica trzonka DS 3 mm
Długość chwytu LS 30 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 5 mm
Długość skrawania Lc 4,4 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta SP
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt kulkowy
Rodzaj uzębienia Uzębienie pojedyncze
Stopień wielkości uzębienia drobne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 34,4 mm
Maks. prędkość obrotowa 6 400 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220058367
EAN / GTIN 4007220058367
Numer producenta 22394553
Numer L L51140 712
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Wiertła trzpieniowe HSS przeznaczone specjalnie do precyzyjnej obróbki skrawaniem, o średnicy trzpienia 3 mm, długości trzpienia 30 mm i specjalnym uzębieniu.

Cecha szcz.:

  • RPM z szarego żeliwa, z białego żeliwa: 5100 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 5100 (obr./min)
  • RPM bis, szare żeliwo, białe żeliwo: 6400 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 6400 (obr./min)
  • uzębienie: Specjalne uzębienie (SP)
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 5 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 3 mm
  • Długość, z ząbkami: 4,4 mm
  • Długość całkowita: 34,4 mm

Zaleta:

  • Dzięki precyzyjnej koncentryczności możliwe jest wykonywanie prac bez uderzeń i bez śladów drgań. W ten sposób znacznie zmniejsza się zużycie narzędzia i napędu narzędzia.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Wykonywanie otworów; okrawanie; wyrównywanie; frezowanie; wyfrezowywanie
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Stale do nawęglania
    • Żeliwo
    • Staliwo
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • stale narzędziowe
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)