• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS HSS Feinfrässtift Ø 5 mm Schaft-Ø 3 mm SP universal fein

Artikel-Nr.: 4007220058367
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
trocken Bearbeitung geeignet
Durchmesser Schaft DS 3 mm
Länge Schaft LS 30 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidstoff HSS
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser Dc 5 mm
Schneidenlänge Lc 4,4 mm
Zahnung, herstellerspezifisch SP
Frässtiftform Kugel-Frässtift
Zahnungsart Einfachverzahnung
Zahnungsfeinheitsgrad fein
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 34,4 mm
Drehzahl max. 6 400 min-1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220058367
EAN / GTIN 4007220058367
Herstellernummer 22394553
L-Nummer L51140 712
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für die Feinzerspanung ausgelegte HSS-Frässtifte mit Schaftdurchmesser 3 mm, Schaftlänge 30 mm und Spezialzahnung.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 5100 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 5100 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 6400 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 6400 RPM
  • Zahnung: Spezialzahnung (SP)
  • ø Außen metrisch: 5 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Länge, verzahnt: 4.4 mm
  • Länge, Gesamt: 34.4 mm

Vorteil:

  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)