{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | no | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Diámetro del mango DS | 3 mm | |
| Longitud vástago LS | 30 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Material de corte | HSS | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Diámetro del filo Dc | 5 mm | |
| Longitud de filo Lc | 4,4 mm | |
| Dentado, específico del fabricante | SP | |
| Forma de la fresa con mango | Fresa con mango esférica | |
| Tipo de dentado | Dentado simple | |
| Grado de finura de dentado | fino/a | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total L | 34,4 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 6.400 min-1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Tipo de producto | Fresa con mango |
| Número de artículo | 4007220058367 | |
| EAN / GTIN | 4007220058367 | |
| Número del fabricante | 22394553 | |
| Número L | L51140 712 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |