HSS finom maró Ø 5 mm szár-Ø 3 mm SP univerzális finom

Cikkszám: 4007220058367
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220058367
EAN / GTIN 4007220058367
Gyártó száma 22394553
L-szám L51140 712
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

HSS turbómaró,k 3 mm-es szárátmérővel, 30 mm-es szárhosszal és speciális fogazással, amelyet kifejezetten finom megmunkáláshoz terveztek.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 5100 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 5100 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 6400 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 6400 RPM
  • Fogazás: Speciális fogak (SP)
  • Ø külső metrikus: 5 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Hossz, fogazott: 4,4 mm
  • Hossz, teljes: 34,4 mm

Előny:

  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Áttörések létrehozása; sorjázás; kiegyenlítés; marás; marás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)