PFERD TOOLS – pilnik do kopyt z płaskim trzpieniem, 350 mm, 1 ząb pilnikowy / 1 ząb strugowy, do obróbki kopyt

Nr art.: 4007220009901
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220009901
EAN / GTIN 4007220009901
Numer producenta 11313351
Numer L L51060 219
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Tarte do kopyt firmy PFERD TOOLS cieszą się popularnością wśród wszystkich użytkowników zajmujących się pielęgnacją kopyt lub obróbką rogu.
  • Pilnik prostokątny z nacięciem łukowym i nacięciami na czterech stronach, jedna płaska strona z nacięciami raszpiłowymi, jedna płaska strona z nacięciami krzyżowymi, dwie krawędzie z nacięciami pilnikowymi.
  • Kształt B zgodnie z normą DIN 7263.
  • Pilniki są dostarczane w opakowaniach przemysłowych bez uchwytu.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 3510
  • Szerokość w metrach: 40 mm
  • nacięcie: Cięcie zgrzytliwe/pilnikowe 1
  • Długość w systemie metrycznym: 350 mm
  • Wysokość: 6 mm
  • wraz ze Uchwyt: bez

Zaleta:

  • Bardzo wytrzymałe narzędzie.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; zaokrąglanie; obróbka powierzchni; obróbka krawędzi (fazowanie, zaokrąglanie)
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Drewno