Descripción:
Las escofinas para herrar de PFERD son muy populares entre todos los usuarios que se encargan del cuidado de los cascos el tratamiento de cuernos. Lima rectangular con espiga y corte en cuatro caras, una cara plana con corte de escofina, una cara plana con corte cruzado, dos cantos con corte de lima. Forma B según DIN 7263. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.
Característica:
- PFERD Tipo: 3510
- Ancho, unid. métrica: 40 mm
- Corte: Corte de escofina/lima 1
- Longitud, unid. métrica: 350 mm
- Altura: 6 mm
- Incl. mango: sin
Ventaja:
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Madera