Opis:
Kopita iz Pferd so priljubljena pri vseh uporabnikih, ki se ukvarjajo z oskrbo kopit ali predelavo roga. Pravokotni pila s kavelj in cut na štirih straneh, ena ravna stran z razrezom, ena ravna stran s križnim rezom, dva robova z rezom datoteke. Oblika B v skladu z DIN 7263. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 3510
- Metrična širina: 40 mm
- Poševnica: Razrez/rezanje datoteke 1
- Metrična dolžina: 350 mm
- Višina: 6 mm
- vključno s zvezek: Brez
Prednosti:
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; zaokroževanje; površinska obdelava; obdelava robov (posnemanje posnemanja, file)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati: