Hoefrasp platstomp 350 mm raspkap 1/vijlkap 1 voor de bewerking van hoeven

Artikelnummer: 4007220009901
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Rasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220009901
EAN/GTIN 4007220009901
Nummer fabrikant 11313351
L-nummer L51060 219

Omschrijving

Omschrijving:

Hoefraspen van PFERD zijn populair bij gebruikers die zich met het onderhoud van hoeven of de bewerking van hoorn bezighouden. Rechthoekige vijl met arend en kap aan vier zijden, een vlakke zijde met raspkap, een vlakke zijde met kruiskap, twee kanten met vijlkap. Vorm B volgens DIN 7263. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 3510
  • Breedte metrisch: 40 mm
  • Kap: Rasp-/vijlkap 1
  • Lengte metrisch: 350 mm
  • Hoogte: 6 mm
  • incl. hecht: ohne

Voordeel:

  • Zeer robuust gereedschap.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Hout

Geschikte producten

Accessoires