Klucz płaski SW 24 mm, długość 215 mm

Nr art.: 40040240
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 215 mm
Norma DIN 894
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 24 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia gładkie
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40040240
EAN / GTIN 4018754018307
Numer producenta 40040240
Numer L L60010 3363
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • stal specjalna, kolor stalowy
  • DIN 894 do 85 mm

Cecha szcz.:

  • a: 8,9 mm
  • Długość w mm (L): 215 mm
  • Masa: 147 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 24 mm
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 24 mm
  • Szerokość w mm (b): 50 mm