Clé à molette SW 24mm L.215mm

Réf.: 40040240
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale L 215 mm
Norme DIN 894
Ouverture, pour vis à six pans mâles 24 mm
Type de produit clé
Surface sans revêtement
Jeu/Kit non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 40040240
EAN / GTIN 4018754018307
Réf. fabricant 40040240
Article hors catalogue L60010 3363
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Acier spécial, gris acier
  • DIN 894 jusqu’à 85 mm

Caractéristique(s):

  • a: 8,9 mm
  • Longueur mm (L): 215 mm
  • Poids: 147 g
  • Ouverture de clé [mm]: 24 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 24 mm
  • Largeur mm (b): 50 mm