• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 24mm L.215mm

Artikel-Nr.: 40040240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Länge gesamt L 215 mm
Norm DIN 894
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 24 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Oberfläche blank
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40040240
EAN / GTIN 4018754018307
Herstellernummer 40040240
L-Nummer L60010 3363
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Spezialstahl, stahlgrau
  • DIN 894 bis 85 mm

Merkmal:

  • a: 8,9 mm
  • Länge mm (L): 215 mm
  • Gewicht: 147 g
  • Schlüsselweite [mm]: 24 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24 mm
  • Breite mm (b): 50 mm