{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Crestastep B | |
| Oznaczenie producenta | Crestastep B - Holz-Leiter 2x10 Sprossen | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,66 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 10 | |
| Głębokość szczebli | 0,08 m | |
| Odstęp między szczeblami | 265 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | klejone | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość robocza około | 4,1 m | |
| Możliwość składania | zak | |
| Z platformą | nie | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Haki do wiader | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 19,8 kg | |
| Długość drabiny | 2,93 m | |
| Kolor | Brązowy | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 40030 | |
| EAN / GTIN | 4003866400300 | |
| Numer producenta | 40030 | |
| Numer L | L90010 1358 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |