Crestastep B – Houten ladder 2x10 treden

Artikelnummer: 40030
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Holz
Opstapje uitvoering Sprosse
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40030
EAN/GTIN 4003866400300
Nummer fabrikant 40030
L-nummer L90010 1358

Omschrijving

Omschrijving:

Spreidstandbeveiliging door twee zeer stevige banden.
Laag thermisch geleidend – voelt daardoor ook prettig aan bij gebruik buitenshuis in de winter.
Zijbandscharnieren met emmerhaken (staal, verzinkt).

Kenmerk:

Werkhoogte 4.1 m
Belasting max. 150 kg
Gewicht 19.8 kg
Ladderlengte 2.93 m
Materiaal Hout
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelijmd
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Aantal treden 2 × 10
Aantal treden 10
Diepte treden 80 mm
loodrechte ladderhoogte 2.74 m
Buitenmaat 0.66 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.