Crestastep B - Træstige 2x10 trin

Art.-nr.: 40030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Serie Crestastep B
Producentbetegnelse Crestastep B - Holz-Leiter 2x10 Sprossen
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,66 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 10
Trindybde 0,08 m
Trinafstand 265 mm
Trinbjælkens forbindelse limet
Højdeindstillelig nej
Arbejdshøjde ca. 4,1 m
Sammenklappelig ja
Platform til rådighed nej
Tilgængelighed dobbeltsidet
Spredesikring 2 slidstærke polyesterstropper
Spandekrog ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 19,8 kg
Stige-længde 2,93 m
Farve brun
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40030
EAN/GTIN 4003866400300
Producentnummer 40030
L-nummer L90010 1358
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den mest komfortable trætrappestige til malere: arbejde mere sikkert på trapper.
  • Stolper af udvalgt nåletræ af høj kvalitet, trin af bøg.
  • 80 mm dybe trin til træthedsfri standsning.
  • Sikret mod spredning med to højstyrkebåndstropper.
  • Lav temperaturledningsevne - så selv når stigen bruges udendørs om vinteren, føles den altid behagelig at gribe om.
  • Sidehængsler med spandkroge (stål, galvaniseret).

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 4,1 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 19,8 kg
  • Stige længde 2,93 m
  • Materiale træ
  • Forbindelsen mellem skinne og trinbræt er limet.
  • Løb/trinafstand lodret 265 mm
  • Antal trin 2 × 10
  • Antal trin 10
  • Dybde af trin 80 mm
  • Lodret stigehøjde 2,74 m
  • nederste, udvendig bredde 0,66 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.