75° angled plastics cutters, 150 mm

Nr art.: 396
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal
Powierzchnia Wersja czerniona; wersja polerowana
Długość całkowita L 150 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Właściwości Funkcja cięcia
masa całkowita 145 g
Typ szczypiec Specjalna obcinaczka boczna
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 75 stopni
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do z tworzywa sztucznego
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 396
EAN / GTIN 3148511728017
Numer producenta 396
Numer L L60130 3809
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cutting edges angled to 75°
  • Opening compression spring
  • Burnished, with PVC coating

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 18
  • E [mm]: 9
  • H [mm]: 24.3
  • L [mm]: 150
  • [g]: 145