Seitenschneider 75 Grad, für Kunststoff

Št. art.: 396
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
Material Jeklo
Površina brunirano; polirano
Celotna dolžina L 150 mm
Potrdilo o kakovosti brez
Lastnosti funkcija rezanja
Skupna masa 145 g
Vrsta klešč posebne stranske ščipalne klešče
Oblika čeljusti/vilic ploščato
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Kotnik, zakrivljena 75 stopinj
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Primerno za umetne mase
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 396
EAN/GTIN 3148511728017
Številka proizvajalca 396
L-število L60130 3809
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: rezalni robovi so nagnjeni pod kotom do 75°odpiralni pritisk je vzmetno brušen, s PVC prevleko

Lastnosti:

  • B [mm]: 18
  • E [mm]: 9
  • H [mm]: 24,3
  • L [mm]: 150
  • [g]: 145