Pince coupante diagonale 75 degrés, pour plastique

Réf.: 396
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 396
EAN / GTIN 3148511728017
Réf. fabricant 396
Article hors catalogue L60130 3809
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit:Tranchants coudés à 75°Ouverture-ressort de pression bruni poli, avec revêtement PVC

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 18
  • E [mm]: 9
  • H [mm]: 24,3
  • L [mm]: 150
  • [g]: 145