Peldaño de acero/madera 2x3 peldaños

N.º do artigo: 39003
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Cor RAL RAL 7023
Cor, cinzento Cinza grafite
peça descrita, Cinza grafite Holm; Rahmen
Série Stahl-Holz-Tritt
Embalagem avulso
Cor cinzento
Altura ajustável não
Largura da área de base 500 mm
Profundidade da área de base 820 mm
Altura da plataforma 0,73 m
Largura da plataforma 400 mm
Profundidade da plataforma 250 mm
Corrimão disponível não
Corrimão disponível não
Rebatível sim
Acessibilidade de ambos os lados
Número de degraus incluindo plataforma 3
Número de degraus sem plataforma 2
Profundidade dos degraus 0,15 m
Número de níveis 3
Ligação entre as travessas e os degraus com parafusos
Tipo de produto degraus
Modelo do degrau degrau
Altura de trabalho 2,6 m
Superfície da área do degrau madeira envernizada
Norma DIN EN 14183
Material aço
Capacidade de carga 150 kg
Deslocável não

Identificação e classificação

Número do artigo 39003
EAN/GTIN 4031405390034
Número do fabricante 039003
Número L L90110 625
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Viene en acero con pasos de madera
  • Construcción hecha de tubo rectangular resistente, recubierto de gris (RAL 7023)
  • pasos de 150 mm de profundidad hechos de madera barnizada para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 400 x 250 mm
  • Fácil de transportar gracias al orificio de agarre integrado en el tablero de cubierta
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Disponible con y sin rodillos
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2600 mm
  • Ancho del área base: 500 mm
  • Longitud del área base: 820 mm
  • Material: Acero recubierto, madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 730 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Madera
  • Número de pasos/peldaños: 2x3 pasos
  • Ejecución de pasos: Escalones