Treaptă din oțel/lemn 2x3 trepte

Cod articol.: 39003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7023
Nuanță, gri Gri grafit
partea descrisă, Gri grafit Holm; Rahmen
Serie Stahl-Holz-Tritt
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri
Înălțime reglabilă nu
Suprafaţă de bază lăţime 500 mm
Suprafaţă de bază adâncime 820 mm
Înălțime platformă 0,73 m
Lățime platformă 400 mm
Adâncime platformă 250 mm
Balustrade disponibile nu
Balustradă disponibilă nu
Pliabil da
Accesibilitate bilateral
Număr de trepte, inclusiv platformă 3
Număr de trepte fără platformă 2
Adâncime trepte 0,15 m
Număr de trepte 3
Conexiunea dintre trepte și traversă înşurubat
Tip produs Trepte
Execuţia treptelor nivel
Înălţime de lucru 2,6 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Lemn glazurat
Standard DIN EN 14183
Material oțel
Capacitate portantă 150 kg
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 39003
EAN / GTIN 4031405390034
Număr producător 039003
L-Număr L90110 625
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Vine din oțel cu trepte din lemn
  • Construcție din tub dreptunghiular robust, acoperit cu gri (RAL 7023)
  • trepte de 150 mm adancime realizate din lemn lacuit pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 400 x 250 mm
  • Ușor de transportat datorită orificiului integrat de prindere din placa de punte
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Disponibil cu și fără role
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2600 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 500 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 820 mm
  • Material: Oțel acoperit, lemn
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime platformă 730 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Lemn
  • Număr de trepte/trepte: 2x3 pași
  • Execuție pas: Etape