Zestaw szczypiec Industrial electric szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe, szczypce do cięcia bocznego 3-cz.

Nr art.: 38637
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość zestaw
Liczba narzędzi 3 szt.
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Kombinerki
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN ISO 5746; DIN ISO 5749; DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk proste
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Właściwości Funkcja cięcia
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 38637
EAN / GTIN 4010995386375
Numer producenta 38637
Numer L L60070 3323
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 42 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Podstawowy sprzęt do różnych prac i zastosowań. Nadaje się do pracy w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Normy: DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.
  • Zestaw 3-częściowy: szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe, szczypce do cięcia bocznego
  • DynamicJoint® – innowacyjna i wyjątkowa konstrukcja przegubu
  • Bez skręcania i ślizgania
  • Praca chroniąca ręce i mięśnie
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Podczas pracy przy elementach pod napięciem na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo użytkownika. Zestaw szczypiec Industrial electric stanowi doskonałe wyposażenie podstawowe dla elektryków. Szczypce półokrągłe z wyjątkowo długą główką idealnie nadają się do wkładania głęboko położonych elementów. Szczypce uniwersalne umożliwiają bezpieczne chwytanie bez przesuwania chwytanego elementu we wszystkich możliwych sytuacjach roboczych. Dołączone również do zestawu szczypce do cięcia bocznego są doskonałe jako szczypce uniwersalne do cięcia drutów miękkich i twardych. Specjalna konstrukcja przegubu DynamicJoint® redukuje również nakład siły potrzebnej do cięcia. Ponadto ergonomiczne rękojeści wielokomponentowe z zabezpieczeniem przed ześliźnięciem zapewniają komfortową i bezpieczną pracę. Szczypce poddawane są badaniu jednostkowemu zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Szczypce uniwersalne: DIN ISO 5746
    Szczypce do trzymania i cięcia: DIN ISO5749 i DIN ISO 5745
    Zbadane zgodnie z IEC 60900.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym 200 mm, 8″ (33178)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym 200 mm, 8″ (33178)
  • 1x Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7″ (33186)